Beli excellent water filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  2. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  3. Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    Mulai

    Rp909.900

    Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)
    atribut:
    • Compatible Filter: UL-10A-10U/UL-12A-10U
    • Total Length (mm): 204.5
    • Total Width (mm): 82.2
    • Differential pressure resistance: 0.7MPa
    • Filtration precision: 10 microns
  4. SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp41.900

    SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Compatible for John Deere, Mitsubishi
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Model : Element
  5. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  6. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  7. Kenmaster Filter Keran Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  8. Sellery Water Filter
    19%
    Mulai

    Rp28.900

    Sellery Water Filter
    atribut:
    • Filter: Activated carbon
  9. Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)
    Deskripsi:
    PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
  10. SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

Daftar Harga excellent water filter Terbaru October 2026
monotaro Air Filter (Filter Udara)Rp609.900
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
Taisei Kogyo Line Filter Model UL (Saringan Udara)Rp909.900
SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)Rp41.900
SMC Element for Industry Filter (Kartrid Filter Industri)Rp499.900
monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)Rp48.900
WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara)Rp23.900
DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp19.900
Kenmaster Filter Keran AirRp12.900
Sellery Water FilterRp28.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)